!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 5 GAL

CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 5 GAL

WESTWARD

CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 5 GAL close
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
CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 5 GAL

CHARIOT PLATEAU OUV. REGL.,BARILS 5 GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45M948
  • N° de modèle du manufacturier TTBDL105G
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariots à tambour à plateau ouvert réglables avec anneau de support
  • Pour capacité de conteneur5 gal
  • Forme du plancherCercle
  • Pour matériau de conteneursPlastique, acier
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Mécanisme de blocagePas de mécanisme de sécurité
  • CouleurRouge
  • Diamètre de roulette2 3/8 po
  • Sculpture/matériau de la roulettePhénolique
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • AssemblageNon
  • Profondeur hors tout11 1/2 po
  • Largeur hors tout11 1/2 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 50 lb
  • Hauteur de plate-forme 3 1/4 po
  • Type de plateau Ouverte
  • Pour diamètre maximal de conteneur 11 9/32 po
  • Calibre de cadre de châssis Cal. 11
  • Comprend une pédale d'inclinaison Sans pédale d'inclinaison
  • Pour type de surface Béton
  • Largeur de roulette 1 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivotantes
  • Type de frein de roulette Aucun frein de roulette
  • Hauteur du rebord 1 1/2 po
  • Hauteur hors tout 5 po
  • Méthode de construction Soudé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)