!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONC ABRAS, 1 1/4 PO,5 460 TR/MIN

MEULE TRONC ABRAS, 1 1/4 PO,5 460 TR/MIN

NORTON

MEULE TRONC ABRAS, 1 1/4 PO,5 460 TR/MIN close
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
Nouvel article
MEULE TRONC ABRAS, 1 1/4 PO,5 460 TR/MIN

MEULE TRONC ABRAS, 1 1/4 PO,5 460 TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 1 584,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66252922983
  • N° de modèle du manufacturier 66252922983
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain60
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Épaisseur hors tout0,0313 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, alliage de nickel, acier inoxydable, acier, titane
  • Type de roue/meuleType 1
  • Vitesse de fonctionnement maximale5 460 tr/min
  • Type de liantRésine
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Taille du conducteur 1 1/4 po
  • Diamètre hors tout 7 po
  • Type d'outil compatible Fendeur de bois
  • Série B 57A
  • Spécifications 57A60-M8B
  • Reinforced Status Non renforcé
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)