!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

CONDOR

ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO close
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
ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.83 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG48RU17
  • N° de modèle du manufacturier 48RU17
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1030
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de verrouillage
  • En-têteDanger
  • Type de légendeTexte
  • Nb de côtés imprimés2
  • Largeur hors tout3 1/4 po
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge, blanc
  • Sections de signalisation de sortieRemarques
  • Surface à écrireOui
  • Matériau des œilletsLaiton
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • ComprendAttaches de câble en nylon PVC de 8 po, très résistantes, 50 lb
  • Couleur de légendeNoir
  • FormeRectangle
  • Matériau des attachesNylon
  • Légende de la face avant Danger, Locked Out Device
  • Langue Anglais
  • Type de montage Serre-câbles
  • Hauteur hors tout 5 3/4 po
  • Légende, côté inverse This Energy Source is Locked Out
  • Matériau de panneau Plastique
  • Type de signalisation Étiquette
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Diamètre trou 3/8 po
  • Attaches incluses Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la déchirure
  • Normes ANSI, OSHA