!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

CONDOR

ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

ÉTIQUETTE DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, ANSI, LARGEUR 3 1/4 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.83 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48RU11
  • N° de modèle du manufacturier 48RU11
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1030
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de verrouillage
  • En-têteDanger
  • Type de légendeTexte
  • Nb de côtés imprimés2
  • Largeur hors tout3 1/4 po
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge, blanc
  • Sections de signalisation de sortieRemarques
  • Surface à écrireOui
  • Matériau des œilletsLaiton
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • ComprendAttaches de câble en nylon PVC de 8 po, très résistantes, 50 lb
  • Couleur de légendeNoir
  • FormeRectangle
  • Matériau des attachesNylon
  • Légende de la face avant Danger, Do Not Operate
  • Langue Anglais
  • Type de montage Serre-câbles
  • Hauteur hors tout 5 3/4 po
  • Légende, côté inverse Do Not Remove Tag
  • Matériau de panneau Plastique
  • Type de signalisation Étiquette
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Diamètre trou 3/8 po
  • Attaches incluses Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la déchirure
  • Normes ANSI, OSHA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande