!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTIQUETTE ANNONÇANT UN DANGER, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À L'ABRASION, ANGLAIS, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 5 ¾ PO

ÉTIQUETTE ANNONÇANT UN DANGER, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À L'ABRASION, ANGLAIS, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 5 ¾ PO

BRADY

ÉTIQUETTE ANNONÇANT UN DANGER, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À L'ABRASION, ANGLAIS, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 5 ¾ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉTIQUETTE ANNONÇANT UN DANGER, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À L'ABRASION, ANGLAIS, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 5 ¾ PO

ÉTIQUETTE ANNONÇANT UN DANGER, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES ET À L'ABRASION, ANGLAIS, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 5 ¾ PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.71 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY65503
  • N° de modèle du manufacturier 65503
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1022
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette annonçant un danger
  • En-têteDanger
  • Type de légendeTexte
  • Nb de côtés imprimés2
  • Largeur hors tout3 po
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Sections de signalisation de sortieDate, nom, remarques
  • Surface à écrireOui
  • À utiliser avecVerrouillage et étiquetage
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-têteNoir, rouge, blanc
  • Diamètre trou3/8 po
  • Attaches inclusesOui
  • Force de traction maximale50 lb
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • FormeRectangle
  • Épaisseur0,0252 po
  • Légende de la face avant Danger, Do Not Operate
  • Langue Anglais
  • Type de montage Attache en nylon
  • Hauteur hors tout 5 3/4 po
  • Légende, côté inverse This Energy Source is Locked Out
  • Matériau de panneau Polyester
  • Type de signalisation Étiquette
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Matériau des œillets Métal
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Comprend (25) Attaches en nylon
  • Couleur de légende Noir, rouge
  • Température max. 176 Degrees F
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Normes Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Matériau des attaches Nylon
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande