!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de connecteur
Taille du conducteur
Diamètre hors tout
Matériau abrasif
Classe/qualité
Grain
Couverture de revêtement
Vitesse de fonctionnement maximale
Type d'abrasif
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Disques en fibre

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

597 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA
  • N° article MMMAB27448
  • N° de modèle du manufacturier AB27448
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque en fibre à changement rapide a un diamètre de cinq pouces et une épaisseur de 7/8 pouce. Il a un abrasif de grain 36 et est idéal pour une utilisation avec des matériaux sensibles à la chaleur, y compris l'acier inoxydable.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1374
  • 3M
  • DISQUE DE PNÇ,TRÈS GROS,SÉRIE 982C,12 000 TR/MIN,BRUN,5 X 7/8 PO,FIBR CÉR CUBITRON
  • N° article MMMAB27401
  • N° de modèle du manufacturier AB27401
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif très grossier de la série 982C est brun et mesure 5 x 7/8 po. Avec un grain céramique 3M Precision Cubitron et un régime maximal de 12 000 tr/min, ce disque en fibre a une conception sans vide et est une solution en acier au carbone complète.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • 3M
  • DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA, GRAIN CÉRAMIQUE
  • N° article MMMAB27654
  • N° de modèle du manufacturier AB27654
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque en fibre à changement rapide de grain 60 est conçu pour être utilisé avec des matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable. Il a un abrasif à grain céramique. Ce disque de couleur orange mesure 7/8 de pouce d'épaisseur et cinq pouces de diamètre. Il peut supporter une vitesse de rotation maximale de 12 000 tr/min.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1374
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • DISQUE DE PNÇ FIBR,TRÈS GROS,ATTACHE D'ARB,GRAIN 36,BRUN,5 X 7/8 PO,CÉR
  • N° article WLT15A503
  • N° de modèle du manufacturier 15A503
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage en fibre mesure 5 x 7/8 po et possède un trou de montage sans aspiration, un grain 36 et un grain abrasif extra-grossier en céramique. Ce disque brun a un support en fibre et une fixation via le trou d'arbre.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLINGSPOR
  • DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS561,ABS,GRAIN 24,12 000 TR/MIN,ROUGE,5 X 7/8 PO/8 MM,FIBR D'OXYDE AL
  • N° article KLS11010
  • N° de modèle du manufacturier 11010
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage en fibre d'oxyde d'aluminium rouge de la série CS561 mesure 5 x 7/8 po, a un endos de 8 mm et un grain de 24. Avec un régime maximal de 12 000 tr/min et une couche abrasive, ce disque abrasif a une conception de qualité supérieure pour une utilisation avec l'acier et les métaux non ferreux.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KLINGSPOR
  • DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS565,GRAIN 36,12 000 TR/MIN,BLEU,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE
  • N° article KLS6620
  • N° de modèle du manufacturier 6620
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage en fibre d'oxyde d'aluminium et zircone bleu de la série CS565 mesure 5 x 7/8 po, a un endos de 8 mm et un grain de 36. Avec une vitesse de rotation maximale de 12 000 tr/min et un lien multiple supplémentaire pour un taux d'enlèvement de matière élevé, ce disque est destiné au meulage à froid sur l'acier inoxydable et l'acier fortement allié.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • DISQUE FIBRE,REVET,GRAIN 24,2 PO DIA
  • N° article WLT09D102
  • N° de modèle du manufacturier 09D102
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • MERIT
  • DISQUE 5X7/8 FX672 60
  • N° article NRNM57293
  • N° de modèle du manufacturier M57293
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1366
  • KLINGSPOR
  • DISQUE DE PNÇ,SÉRIE CS565,GRAIN 24,12 000 TR/MIN,BLEU,5 X 7/8 PO/8 MM,OXYDE AL/ZIRCONE
  • N° article KLS97643
  • N° de modèle du manufacturier 97643
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce disque de ponçage en fibre d'oxyde d'aluminium et zircone bleu de la série CS565 mesure 5 x 7/8 po, a un endos de 8 mm et un grain de 24. Avec une vitesse de rotation maximale de 12 000 tr/min et un lien multiple supplémentaire pour un taux d'enlèvement de matière élevé, ce disque est destiné au meulage à froid sur l'acier inoxydable et l'acier fortement allié.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48