!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Matériau - usinage
Finition - usinage
Normes
Alimentation en liquide de refroidissement
Direction de coupe
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Type de goujure
Longueur de goujure
Type de queue - usinage
Diamètre de tige
Longueur hors tout
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets courts en cobalt

Forets longueur intermédiaire en cobalt tolérant des vitesses de forage plus élevées, plus durs et plus résistants à l'usure que ceux en acier rapide. Absorption des chocs, et possibilité d’utilisation dans outils électriques portables. Les forets longueur courte sont les plus souvent utilisés. Ils offrent un bon équilibre entre résistance et précision lors du perçage de matériaux divers.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 2 187  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CHICAGO-LATROBE
  • FORET COURT, FORET NO 70, CANNELURE 3/8 PO LO, 1¼ PO LONG, COBALT
  • N° article GNF550-46740
  • N° de modèle du manufacturier 46740
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 1/64 po et une tige de 7/8 po de long. Il peut être utilisé avec l'acier, le titane, l'acier pour outils et matrices, et répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 550 a une finition paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 1 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48