!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de coupe-boulon
Pour acier doux de diamètre maximal
Pour acier moyen de diamètre maximal
Pour acier dur de diamètre maximal
Longueur hors tout
Couleur de manche/poignée
Matériau de prise
Isolation
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Coupe-boulons et coupe-chaînes

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

90 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • VANGUARD
  • COUPE-BOUL.S,COUPE CENTE/MÂCHOIRES À USAGE INTENSIF/PGN EN CTCHC,24 PO,AC USINÉ À H. TEN. EN CARB.
  • N° article VGD3004-0024
  • N° de modèle du manufacturier 3004-0024
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coupe-boulons à coupe centrale est doté de mâchoires en acier usiné très résistante à haute teneur en carbone. Le manche est en acier tubulaire avec une poignée en caoutchouc. Cet outil mesure 24 po de longueur hors tout et est livré équipé d‘un manche et de lames.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 341
  • VANGUARD
  • COUPE-BOUL.S,COUPE CENTE/MÂCHOIRES À USAGE INTENSIF/PGN EN CTCHC,36 PO,AC USINÉ À H. TEN. EN CARB.
  • N° article VGD3004-0036
  • N° de modèle du manufacturier 3004-0036
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coupe-boulons est doté de mâchoires en acier usiné à haute teneur en carbone robustes avec une action de coupe centrale. La poignée est en tube d'acier avec une poignée en caoutchouc. Cet outil mesure 36 po de longueur hors tout et est livré équipé d‘un manche et de lames.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • KNIPEX
  • COUPE-BOULONS,COUPE CENTRALE/64 HRC,NR,8 PO,ACIER CHROME VANADIUM ATRAMENTISÉ/PLASTIQ
  • N° article KPX7121-200
  • N° de modèle du manufacturier 71 21 200
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce coupe-boulons mesure huit po de longueur. Les bords trempés par induction coupent les fils durs, souples et à piano. Il coupe des composants tels que des boulons, des clous et des rivets jusqu'à 1/8 de pouce de diamètre. La dureté de l'arête tranchante est d'environ 64 HRC. Cet outil est fabriqué à partir d'acier au chrome vanadium robuste qui est forgé et trempé à l'huile. Il a des poignées recouvertes de plastique.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 341
Résultats par page :  16 | 32 | 48