!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Couleur
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Graisses et lubrifiants pour véhicules

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

3 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KLEEN-FLO
  • DÉGLAÇANT DE SERRURES,AÉROSOL,S/OZONE,POINT D'ÉCLAIR : 11 ° C/POINT D'ÉBULLITN : 82 ° C,TRANSPARNT,18 G
  • N° article KLF612
  • N° de modèle du manufacturier 612
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dégivreur de serrure empêche le gel et la rouille de tous les types de serrures et lubrifie les mécanismes de serrure internes. Le dégivreur liquide transparent peut être utilisé de façon sécuritaire sur toutes les finitions automobiles. Il a un point d'éclair de 12 °C, un point d'ébullition de 82 °C à 83 °C et un point de congélation de -88 °C. Ce produit est offert dans une bouteille de 35ml.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 423
  • KLEEN-FLO
  • LUB DIESEL,GRAVITÉ SPÉC 0,85/PNT D'ÉBULLITION 82 - 137 ° C,JAUNE CLAIR,1,92 L,PAQUET DE 4
  • N° article KLF953
  • N° de modèle du manufacturier 953
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce lubrifiant diesel jaune clair est un lubrifiant toutes saisons à faible teneur en soufre qui offre une lubrification supérieure et une protection anti-usure pour les moteurs diesel. Le produit nettoie et lubrifie tout le système de carburant, traite jusqu'à 3 000 litres de carburant et est sans alcool. Il a un point d'ébullition de 82 à 137 °C et une densité de 0,85. Un paquet contient quatre unités lubrifiants diesel de 1,92 litre

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 421
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Résultats par page :  16 | 32 | 48