!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de foret
Équivalent décimal
Finition - usinage
Type de pointe du foret
Longueur de goujure
Taille de la queue conique
Longueur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets à queue conique

Les forets à queue conique sont directement insérés dans la broche, le manchon d’entraînement ou la douille d’une machine telle qu’une perceuse à colonne ou un tour. Cela permet de gagner du temps lors de l’installation et du remplacement des forets sur la machine par rapport à d’autres types de forets. Les forets à queue conique sont autobloquants, ce qui signifie que la friction entre les forets et le porte-outil maintient les forets en place, même dans les applications à couple élevé. Ces forets ne doivent pas être utilisés dans une pince de serrage ou un mandrin.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 59  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CLE-LINE
  • FORET À TIGE CONIQUE, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, TIGE CONIQUE MT1, ACIER RAPIDE
  • N° article GNFC20054
  • N° de modèle du manufacturier C20054
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à queue conique est en acier rapide. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret à queue conique a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/4 po, une tige conique, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48