!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Serviettes hygiéniques et tampons

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

10 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • FROST
  • UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES/TAMPONS,FIX MUR,BLC,8 X 11 1/2 X 4 1/4 PO,MÉT
  • N° article FST620
  • N° de modèle du manufacturier 620
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce dispositif d'élimination des serviettes et des tampons en métal blanc peut être fixé au mur et mesure 8 x 11 1/2 x 4 1/4 pouces. Sa conception permet de tirer vers l'avant à partir du bas, ce qui garantit que le sachet tombe dans la poubelle sans être touché.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 770
  • FROST
  • UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES EN MAINS LIBRES,CAP. DE 5.1 L,10 3/4 X 17 5/8 X 4 PO,AC INOX
  • N° article FST625
  • N° de modèle du manufacturier 625
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette unité d'élimination des serviettes en acier inoxydable et mains libres est idéale pour les zones à fort trafic. Le capteur détecte dans une zone de quatre pouces pour actionner la porte, qui reste ouverte pendant cinq secondes au maximum. Le dispositif a une capacité de 5.1 litres et mesure 10 3/4 x 17 5/8 x 4 pouces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 770
  • FROST
  • DIST PROD SANITAIRES,DBL,BLC,10 3/4 X 31 1/4 X 5 1/2 PO,ÉMAIL
  • N° article FST608-1
  • N° de modèle du manufacturier 608-1-Free
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce double distributeur de serviettes hygiéniques et de tampons peut contenir jusqu'à 17 serviettes et 26 tampons. Il mesure 10 3/4 x 31 1/4 x 5 1/2 pouces et est en émail blanc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 770
Résultats par page :  16 | 32 | 48