!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Diamètre de tige
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Matériau - usinage
Finition - usinage
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Longueur de goujure
Longueur hors tout
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets à queue réduite

Les forets à queue dégagée ont une queue dont le diamètre est inférieur à celui de la tête de coupe. Ils peuvent percer de grands trous tout en restant compatibles avec les mandrins porte-forets de taille standard des perceuses manuelles. Les forets à queue dégagée sont utilisés dans les applications d’entretien et de réparation.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 769  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CLE-LINE
  • FORET TIGE 1/2PO 1892 BL 3/4
  • N° article GNF1892-20686
  • N° de modèle du manufacturier C20686
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • CLE-line 1/2 inch reduced shank drills is a surface treated reduced shank. High speed steel, 118 degree point and a black finish. Material applications: tool steel, alloyed steel, carbon steels and cast iron. Overall length 6 inches, shank size 1/2 inch.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1278
  • CLE-LINE
  • REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅞ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, 4XD, HSS
  • N° article GNF1892-20691
  • N° de modèle du manufacturier C20691
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • CLE-line 1/2 inch reduced shank drills is a surface treated reduced shank. High speed steel, 118 degree point and a black finish. Material applications: tool steel, alloyed steel, carbon steels and cast iron. Overall length 6 inches, shank size 1/2 inch.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1278
  • CLE-LINE
  • REDUCED SHANK DRILL BIT, 1 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, 4XD, 28 ° , HSS
  • N° article GNF1892-20695
  • N° de modèle du manufacturier C20695
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • CLE-line 1/2 inch reduced shank drills is a surface treated reduced shank. High speed steel, 118 degree point and a black finish. Material applications: tool steel, alloyed steel, carbon steels and cast iron. Overall length 6 inches, shank size 1/2 inch.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1278
  • WESTWARD
  • REDUCED SHANK DRILL BIT, ⅝ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL
  • N° article WSW4UM66
  • N° de modèle du manufacturier 4UM66
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This reduced shank Silver and Deming drill bit has a 118 Degrees drill bit point. This drill bit is made of high speed steel, has a steam oxide finish, and is size 5/8 inch.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • CLE-LINE
  • REDUCED SHANK DRILL BIT, 9/16 IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, 4XD, HSS
  • N° article GNF1877C17034
  • N° de modèle du manufacturier C17034
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 1/2 inch reduced shank drills. 3 flats on shank, 118 degree split point, black and gold finish for increased lubricity and abrasion resistance. Size: 9/16 inch.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • WESTWARD
  • REDUCED SHANK DRILL BIT, ¾ IN DRILL BIT SIZE, 3⅛ IN FLUTE L, 6 IN L, HIGH SPEED STEEL
  • N° article WSW4UM74
  • N° de modèle du manufacturier 4UM74
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This reduced shank Silver and Deming drill bit has a 118 Degrees drill bit point. This drill bit is made of high speed steel, has a steam oxide finish, and is size 3/4 inch

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • WESTWARD
  • FORET TIGE RÉDUITE, FORET 9/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE, 118
  • N° article WSW4UM62
  • N° de modèle du manufacturier 4UM62
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 9/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1280
  • WESTWARD
  • FORET TIGE RÉDUITE, FORET 17/32 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE, 118
  • N° article WSW4UM60
  • N° de modèle du manufacturier 4UM60
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en acier rapide, a une finition en oxyde de vapeur et une taille de 17/32 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1280
Résultats par page :  16 | 32 | 48