!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Finition - usinage
Normes
Direction de coupe
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Longueur de goujure
Diamètre de tige
Longueur hors tout
Application - matière principale
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets courts en acier rapide sans canal de refroidissement conforme aux spécifications de la norme National Aerospace Standard pour l'aérospatiale

Ces forets en acier rapide de longueur utile sont conformes aux spécifications aérospatiales nationales (NAS) pour les forets utilisés dans la production et la réparation d’aéronefs. Ces forets ne sont pas munis d’orifices de refroidissement, de sorte qu’un tuyau séparé est nécessaire pour amener le liquide de refroidissement à l’extrémité du foret en cas de besoin. Les forets sont fabriqués en acier rapide. Ils offrent plus de flexibilité et absorbent plus de chocs et de vibrations que les forets en cobalt, en métal fritté et en carbure. Ils sont ainsi adaptés à une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Ils peuvent laisser une finition rugueuse sur le trou. Ces forets sont dotés de goujures hélicoïdales qui évacuent les copeaux au fur et à mesure que le foret perce la pièce. Les forets courts sont les plus souvent utilisés. Ils offrent un bon équilibre entre résistance et précision lors du perçage de matériaux divers.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 1 016  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48