!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Nb de cordons
Taille de moyeu

Tire-câbles étanches aux liquides pour câbles multiples

Ces pinces reliant plusieurs câbles aux boîtiers et à l’équipement sont idéales pour les zones à espace limité où plusieurs câbles entrent dans un boîtier. Elles créent un joint étanche aux liquides qui empêche l’humidité de pénétrer. Ces pinces ont un œillet interne qui offre une résistance à l’arrachement et assure l’étanchéité. Elles sont idéales pour les installations dans des environnements humides, comme les zones de lavage.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

5 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • THOMAS & BETTS
  • CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 4 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO
  • N° article WWG2HYA4
  • N° de modèle du manufacturier CC-NPT-34-G-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et d'un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 2 CORDONS,1/2 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO
  • N° article WWG2HXZ9
  • N° de modèle du manufacturier CC-NPT-12-G-2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant aux produits chimiques, à la corrosion et aux chocs, a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO
  • N° article WWG2HYA3
  • N° de modèle du manufacturier CC-NPT-34-G-3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et d'un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 2 CORDONS, 3/4 PO MNPT, 0,23 À 0,29 PO
  • N° article WWG2HYA2
  • N° de modèle du manufacturier CC-NPT-34-G-2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et d'un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • THOMAS & BETTS
  • CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON, 3 CORDONS,1/2 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO
  • N° article WWG2HYA1
  • N° de modèle du manufacturier CC-NPT-12-G-3
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 82
Résultats par page :  16 | 32 | 48