!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Plage
Type de dimension
Précision
Résolution
Type de tambour
Certificat d'étalonnage détaillé
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Micromètres d'extérieur mécaniques

Les micromètres d’extérieur ont une mâchoire en forme de C avec des faces de mesure plates sur la touche fixe et la broche. L'enclume est immobile, tandis que la broche se déplace lorsqu'on tourne le dé situé sur le corps. Le corps principal est appelé la crosse, le manchon, la tête ou le canon et est gradué avec des unités de mesure en pouces et en mètres. Les micromètres mécaniques sont très précis avec des graduations de 0,001 pi/0,01 mm ou plus petites. Ils n’ont pas de batterie ni de composants électroniques susceptibles d'être endommagés par la chaleur ou l'exposition à des liquides ou à des particules. Ils sont couramment utilisés pour mesurer les dimensions extérieures des matières premières, des pièces entières et des caractéristiques dans les environnements de production, d’assurance qualité et d’inspection dans le domaine de la métallurgie et d’autres applications industrielles.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

42 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MITUTOYO
  • MICROMÈTRE EXTÉRIEUR, GAMME DE 7 À 8 PO/0,001 PO
  • N° article MTT103-184
  • N° de modèle du manufacturier 103-184
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre extérieur est doté d’un manchon de friction/à cliquet. Ce micromètre extérieur comprend une barre standard et un boîtier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MITUTOYO
  • MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, PO, GAMME DE 1 À 2 PO, PRÉCISION +/- 0,001, PLAT
  • N° article MTT102-328-10
  • N° de modèle du manufacturier 102-328-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre extérieur mécanique est doté d’un manchon à cliquet et comprend une clé standard à micro, une clé à molette et un boîtier ajusté.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MITUTOYO
  • MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE, PO, GAMME DE 6 À 7 PO, PRÉCISION +/- 0,002
  • N° article MTT103-221
  • N° de modèle du manufacturier 103-221
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce micromètre extérieur mécanique est doté d’un manchon à cliquet et comprend une norme de réglage, une clé à molette et un boîtier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1318
Résultats par page :  16 | 32 | 48