!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Type de pointe du foret
Longueur de goujure
Diamètre de tige
Longueur hors tout
Application - matière principale
Série
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets courts à gauche en acier rapide sans canal de refroidissement

Ces forets ont un sens de perçage à gauche et peuvent être utilisés dans des applications de perçage inversé pour retirer les vis cassées d’un trou. Les forets ne sont pas munis d’orifices de refroidissement, de sorte qu’un tuyau séparé est nécessaire pour amener le liquide de refroidissement à l’extrémité du foret en cas de besoin. Les forets en acier rapide offrent plus de flexibilité et absorbent plus de chocs et de vibrations que les forets en cobalt, en métal fritté et en carbure. Ils sont ainsi adaptés à une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Ils peuvent laisser une finition rugueuse sur le trou. Les forets courts sont les plus souvent utilisés. Ils offrent un bon équilibre entre résistance et précision lors du perçage de matériaux divers.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 171  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48