!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Diamètre de pale
Oscillant(e)
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ventilateurs de table

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

5 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,10 PI,ALU/ACIER
  • N° article LDRWMKD24OSC
  • N° de modèle du manufacturier WMKD24-OSC
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur mural oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois lames en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier enduit de poudre. Il mesure 28 pouce x 28 pouce et le diamètre de l'arbre est de ½ po. Il a 295 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Le cordon a une longueur de 10 pi.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,220 W,¼ HP,34 X 34 PO,½ PO,ALU,ACIER
  • N° article LDRWMKD30-3SP
  • N° de modèle du manufacturier WMKD30-3SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur mural non oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois lames en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier enduit de poudre. Il mesure 34 pouce x 34 pouce et le diamètre de l'arbre est de ½ po. Il a 220 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Il a une température ambiante maximale de 104°F et un RPM de 1150/950/850. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • LFI
  • CIRCULATEUR D'AIR,3 VITESSES,NON OSCILLANT,120 V,295 W,¼ HP,28 X 28 PO,½ PO,ALU/ACIER
  • N° article LDRWMKD24-3SP
  • N° de modèle du manufacturier WMKD24-3SP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ventilateur mural non oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois pales en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 28 po x 28 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Il dispose de 295 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Il a une température ambiante maximale de 104°F et un RPM de 1150/950/850. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1840
Résultats par page :  16 | 32 | 48