!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Scies à chantourner à cordon

Les scies à chantourner à fil utilisent des lames fines et étroites pour réaliser des coupes fines et précises dans le bois, le métal fin et d’autres matériaux. La lame est maintenue sous haute tension lorsque l’utilisateur déplace la pièce le long de la lame. Les scies dont la gorge est plus longue peuvent accueillir des pièces plus grandes. Les scies à chantourner sont placées sur un établi ou un support. Les outils à fil se branchent sur une source d’alimentation câblée pour fournir une puissance constante et de longues durées d’utilisation.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

1 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • DEWALT
  • SCIE À CHANTOURNER, À FIL, 120V, 1,3 A, ¾ IN STROKE, 400 TO 1 750 CP/MIN, VARIABLE TRIGGER
  • N° article BLDDW788
  • N° de modèle du manufacturier DW788
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie à chantourner à fil fonctionne à 120 V et 1,3 A. Elle a une course de lame de ¾ pouce avec un maximum de 400 à 1 750 cp/min. Elle a une capacité de coupe de deux pouces, une profondeur de gorge de 20 pouces et une longueur de lame de cinq pouces. La scie à accélérateur à vitesse variable est équipée d’une table en fonte qui s’incline à 45 ° à gauche et à droite et d’un souffleur de poussière multidirectionnel.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande