!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Type de manche/poignée
Longueur de lame

Poseurs de béton et houes à mortier

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

17 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MARSHALLTOWN
  • LUTH D'ASPHALTE,ÉMOUSSÉ,CONNECTEUR EN T,36 X 3 PO,MANCHE DE 1 3/8 X 7 PO,MAGNÉSIUM/ALU
  • N° article MRHRED700083C
  • N° de modèle du manufacturier RED700083C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'un luth d'asphalte émoussé, avec une tête en magnésium qui mesure 36 po de longueur et trois po de largeur. Sa poignée est en aluminium et mesure sept po de longueur avec un diamètre de 1 3/8 po. Ce luth durable a un connecteur en T et toutes les pièces sont facilement remplaçables.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARSHALLTOWN
  • LAME P/PLAQUE DE BÉTON S/ CROCHETS, LAME 19½ X 4 PO/MANCHE DE 60 PO, ALU, LOT 5
  • N° article MRHAP753
  • N° de modèle du manufacturier AP753
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'une lame à placer le béton, sans crochets, qui mesure 19-½ po de long et quatre po de large, avec un manche de 60 po. Il est fabriqué en aluminium et est utilisé pour placer le béton pendant les premières étapes de la coulée. Cette lame à placer est destinée à être utilisée avec les bull floats, fresnos, chapes, darbies et truelles de finition pour béton.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARSHALLTOWN
  • PLAQUE DE BÉTON A/ CROCHET, 59¾ X 19½ PO, ALU REVÊTU DE POUDRE
  • N° article MRHAP753H
  • N° de modèle du manufacturier AP753H
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce placeur de béton est livré avec un crochet et est utilisé avec des chapes, des flotteurs de taureau et des truelles de finition pour placer le béton lors d'une coulée. Il mesure 59 ¾ x 19 ½ po et présente une construction en aluminium durable à revêtement en poudre avec un embout à prise souple pour une utilisation confortable.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • MARSHALLTOWN
  • TÊTE DE LUTTEUR P/TRAVAUX D'ASPHALTE,LAME T-SECTION,LÉGER,36 PO LRGE,MAGNÉSIUM/ACIER
  • N° article MRH838
  • N° de modèle du manufacturier 838
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Il s'agit d'une tête de luth en magnésium pour une utilisation dans les travaux d'asphalte. Sa lame légère en T, d'une largeur de 36 po, est dotée de dents émoussées conçues pour laisser passer les matériaux sans les accrocher. Elle a un connecteur de poteau en acier formé robuste qui empêche la rupture, assurant la rigidité. La poignée est vendue séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARSHALLTOWN
  • RATEAU DE BETON 30 PO
  • N° article MRHRED700200A
  • N° de modèle du manufacturier RED700200A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • MARSHALLTOWN
  • BOURREUSE À ROULEAU DE QUALITÉ,QUALITÉ ENTREPRENEUR,ADAPTATR DBLE,ROULEAU SMPLE,MANCHE 10 ° ,24PO LNG
  • N° article MRHT457
  • N° de modèle du manufacturier T457
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce pilon à rouleau de qualité entrepreneur pour enrober rapidement les granulats exposés et niveler les dalles de béton. Il a une lame de 24 po de long et sa conception à rouleau unique avec une poignée décalée de 10 degrés permet un dégagement supplémentaire contre les murs. Il est livré avec un adaptateur double pour la possibilité d'utiliser un bouton-poussoir ou des poignées filetées femelles vendues séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MARSHALLTOWN
  • BOURREUSE À ROULEAU DE QUALITÉ,QUALITÉ ENTREPRENEUR,ADAPTATR DBLE,ROULEAU SMPLE,MANCHE 10 ° ,36PO LNG
  • N° article MRHT459
  • N° de modèle du manufacturier T459
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Utilisez ce pilon à rouleau de qualité entrepreneur pour enrober rapidement les granulats exposés et niveler les dalles de béton. Il a une lame de 36 po de long et sa conception à rouleau unique avec une poignée décalée de 10 degrés permet un dégagement supplémentaire contre les murs. Il est livré avec un adaptateur double pour la possibilité d'utiliser un bouton-poussoir ou des poignées filetées femelles vendues séparément.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48