!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Gants résistants aux produits chimiques et à la chaleur

Les gants résistants aux substances chimiques et à la chaleur sont portés lors du transfert de produits chimiques, de l'utilisation de pompes et de vannes chaudes et de la manipulation de produits chimiques chauds ou dangereux. Les gants résistants aux produits chimiques sont fabriqués à partir de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides, aux substances basiques, aux solvants, etc. Les gants résistants à la chaleur ont été testés conformément aux normes CE EN 407 ou ANSI. L'indice détermine la température à laquelle un travailleur commence à ressentir une brûlure lorsqu'il manipule un objet. Le temps de perception d'une brûlure dépend de la température, du poids de l'objet et de la durée pendant laquelle il est tenu. Les chiffres les plus élevés (5) indiquent que le gant offre une meilleure protection que les chiffres les plus bas (1). Les gants qui protègent mieux sont généralement plus épais que ceux qui protègent moins bien. Les gants fins garantissent un meilleur sens du toucher mais résistent moins aux produits chimiques que les gants épais.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

1 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • NEOX
  • GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,80MIL,14PO DE LONG,NOIR,ALPHATEC 09-924
  • N° article ANL9-924
  • N° de modèle du manufacturier 9-924-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants Ansell AlphaTec 09-924 noirs résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques et aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48