!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Accessoires pour tirage de câbles

Les câbles et les poulies de traction de câbles s’attachent aux tire-câbles afin de pouvoir tirer les câbles dans les conduits.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 14  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GREENLEE
  • CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 600 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR TIRE-CÂBE UT4 ET 640
  • N° article GLE35284
  • N° de modèle du manufacturier 35284
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette corde composite à double tresse est fabriquée en nylon/polyester et est disponible en blanc avec un traceur vert. Elle mesure 600 pi de longueur x 9/16 po de diamètre et est résistante à la pourriture et à la moisissure. La corde a une résistance à la rupture moyenne de 16 000 lb et une capacité nominale maximale de 4 000 lb. Elle est à utiliser avec les tire-câbles UT4 et 640.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, NYLON, 10 000 LB, 600 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE
  • N° article GLE456
  • N° de modèle du manufacturier 456
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette corde de tirage de câble composite à double tresse est fabriquée en nylon et se présente en blanc avec un traceur vert. Elle mesure 600 pi de long x ½ po de diamètre. Cette corde résistante à la pourriture et à la moisissure a une résistance à la rupture de 10 000 lb et une capacité nominale maximale de 2 200 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • RUBAN À MESURER POUR CONDUIT, POLYESTER IMPERMÉABLE, 170 LB, 3 000 FTX3/16 PO
  • N° article GLE435
  • N° de modèle du manufacturier 435
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban à mesurer pour conduit est fabriqué en polyester imperméable et a une résistance à la traction de 170 lb. Il mesure 3 000 pieds de longueur x 3/16 po de largeur. Il comprend une poignée et un coupeur intégré, le dévidoir contient des tampons antidérapants et des mesures imprimées de façon permanente tous les pieds de 0 à 3 000 pi.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • RUBAN DE TIRAGE DE CÂBLE, POLYESTER, 1 250 LB, 3 000 PI X ½ PO DIA, DURABLE/RÉSISTANT À L'ÉTIREMENT
  • N° article GLE4435
  • N° de modèle du manufacturier 4435
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban de tirage de câble est fabriqué en polyester et a une résistance à la traction de 1 250 lb. Il mesure 3 000 pi de longueur x ½ po de diamètre. Le ruban durable/résistant à l'étirement convient pour tirer et installer facilement des câbles métalliques et à fibres optiques dans des conduits en PVC et en PEHD.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • CRÈME POUR CÂBLE, SEAU, GEL, 30 000 À 45 000 C/S, 7 À 8 PH, JAUNE, 5 GAL
  • N° article GLECRM5
  • N° de modèle du manufacturier CRM-5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette crème pour câbles a une viscosité de 30 000 à 45 000 C/S et un pH de 7 à 8. Elle se présente sous forme de gel dans un seau de 5 gal. La crème jaune pour câbles a une formule avancée qui permet un tirage rapide et facile, avec une gravité spécifique et une odeur caractéristique.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 18 PO, DIA RÉA 18 PO, 4 000 LB
  • N° article GLE652
  • N° de modèle du manufacturier 652
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce réa de tire-câble est composé d'un cadre en acier et d'un rouleau en alliage d'aluminium avec des roulements autolubrifiants et a une capacité maximale de 4 000 lb. Il a un diamètre extérieur de 18 po et un diamètre de poulie de 18 po. Les réas ont une rainure de R3 po avec un crochet d'ouverture de 1 po et comprennent des douilles de réa, des clips de goupille de réa, une goupille de réa et un cadre d'étrier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • RÉA DE TIRE CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, 10 31/50 PO OD, RÉA 12 PO DIA
  • N° article GLE651
  • N° de modèle du manufacturier 651
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce réa de tire-câble est composé d'un cadre en acier et d'un rouleau en alliage d'aluminium avec des roulements autolubrifiants et a une capacité maximale de 4 000 lb. Il a un diamètre extérieur de 10 31/50 po et un diamètre de réa de 12 po. Les réas ont une rainure de R2 po avec un crochet d'ouverture de 1 po et comprennent des douilles de réa, des pinces d'axe de réa, une goupille de réa et un cadre d'étrier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, DIA. EXT. 24 PO, DIA RÉA 24 PO, 4 000 LB
  • N° article GLE653
  • N° de modèle du manufacturier 653
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce réa de tire-câble est composé d'un cadre en acier et d'un rouleau en alliage d'aluminium avec des roulements autolubrifiants et a une capacité maximale de 4 000 lb. Il a un diamètre extérieur de 24 po et un diamètre de poulie de 24 po. Les réas ont une rainure de R2,25 po avec un crochet d'ouverture de 1 po et comprennent des douilles de réa, des clips de goupille de réa, une goupille de réa et un cadre d'étrier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 378
  • GREENLEE
  • CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, POLYBRAID, 10 000 LB, 300 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE
  • N° article GLE455
  • N° de modèle du manufacturier 455
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette corde de tirage de câble composite à double tresse est en Polybraid et est disponible en blanc avec un traceur vert. Il mesure 300 pi de longueur x ½ po de diamètre. La corde résistante à la pourriture et à la moisissure a une résistance à la rupture de 10 000 lb et une capacité nominale maximale de 2 200 lb.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • CORDE COMPOSITE, NYLON/POLYESTER, VERT, 300 PI X 9/16 PO, 16 000 LB, POUR EXTRAIT UT4 ET 640
  • N° article GLE35283
  • N° de modèle du manufacturier 35283G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette corde composite à double tresse est fabriquée en nylon/polyester et est disponible en blanc avec un traceur vert. Elle mesure 300 pi de longueur x 9/16 po de diamètre et est résistante à la pourriture et à la moisissure. La corde a une résistance à la rupture moyenne de 16 000 lb et une capacité nominale maximale de 4 000 lb. Elle est à utiliser avec les tire-câble UT4 et 640.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENLEE
  • RÉA DE TIRE-CÂBLE, CADRE EN ACIER/ALLIAGE D'ALUMINIUM, 0,76 PO DE DIA D'ALÉSAGE, DIA. EXT. 6 PO, 4 000 LB
  • N° article GLE650
  • N° de modèle du manufacturier 650
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce réa de tirage de câble est composé d'un cadre en acier et d'un rouleau en alliage d'aluminium avec des roulements autolubrifiants et a une capacité maximale de 4 000 lb. Son diamètre d'alésage est de 0,76 po et son diamètre extérieur est de 6 po. Le réa a une rainure de R2,50 po avec un crochet de 1 po d'ouverture et comprend des douilles de réa, des clips de goupille de réa, une goupille de réa et un cadre d'étrier.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 378
  • GREENLEE
  • RUBAN À MESURER LES CONDUITS, POLYARAMIDE, 1 250 LB, 3 000 PI X¼ PO, POUR TIRAGE DE GROS CÂBLES
  • N° article GLE39243
  • N° de modèle du manufacturier 39243G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban à mesurer pour conduits est fabriqué en polyaramide et a une résistance moyenne à la rupture de 1 250 lb. Il mesure 3 000 pi de longueur x ¼ po de largeur. Le ruban de mesure pour conduits permet de tirer de petits câbles ou d'installer une corde de traction pour les gros travaux de tirage de câbles. Il possède des propriétés de faible étirement qui rendent les mesures précises et peut être laissé dans les conduits indéfiniment pour une utilisation future.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48