!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Nombre de compartiments
Matériau

Seaux de rangement d'outils

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

31 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • KUNY'S
  • GODET UTILITAIRE,À USAGE INTENSIF,DOUBLE COUTURE,12 X 17 PO,TOILE/CUIR
  • N° article KNYSW744
  • N° de modèle du manufacturier SW744
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce godet utilitaire mesure 12 x 17 po et dispose d'une double couture pour plus de solidité. Il a un fond en cuir et un anneau supérieur durable avec des attaches de corde tissées au dos. Ce godet est fabriqué en toile industrielle très résistante.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 287
  • KUNY'S
  • GODET UTILITAIRE INDUSTRIEL,PARTIE INFRÉRIEURE INCASSABLE,À USAGE INTENSIF,TOILE/NYLON/AC
  • N° article KNYSW722
  • N° de modèle du manufacturier SW722
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce godet utilitaire a un anneau en AC au dessus et un fond en nylon incassable. Ce godet est fabriqué avec une toile industrielle robuste et comprend des pinces à câbles Alumaloc. Il est testé p/une résistance inégalée.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 287
  • KUNY'S
  • GODET UTILITAIRE,A FERM SUPE EN TOILE DE PARACHUTE,À USAGE INTENSIF,TOILE/CUIR/PP
  • N° article KNYSW788
  • N° de modèle du manufacturier SW788
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce godet utilitaire à paroi droite possède une fermeture supérieure en parachute. Il est fait de toile résistante avec un fond en cuir. Ce godet est doté d'une poignée faite de corde en polypropylène tressée avec renfort en cuir passée d'œillets à œillets et d'un anneau à haute résistance au-dessus.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 287
  • DBI-SALA
  • SEAU OUT,P/ SEAU EN PLAST DE 5 GAL,CAP CHARGE DE 100 LB,NR/JAUNE,19 1/2 PO,TOILE
  • N° article DBI1500135
  • N° de modèle du manufacturier 1500135
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce godet de 19 1/2 po est à utiliser avec un seau en plastique de 5 gallons. Il a une capacité de charge de 100 lb et comprend un mousqueton et une sangle de levage. Ce godet noir et jaune est en toile avec un système de fermeture à crochet et à boucle.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • RANGEMENT OUT,10 COMPARTIMENTS,COUVERCLE TRANSPARENT,NR/JAUNE,17 1/2 X 14 X 4 1/2 PO,PC
  • N° article BLDDWST14825
  • N° de modèle du manufacturier DWST14825
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce range-tout portable dispose de 10 compartiments et d'un couvercle transparent pour la visibilité. Il mesure 17 1/2 x 14 x 4 1/2 po (longueur x largeur x hauteur) et est fabriqué en polycarbonate. Cet outil de rangement noir et jaune comprend une poignée de transport intégrée, des tasses amovibles et des loquets en métal antirouille. Cet article est classé IP53.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48