!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNEUMATIC WHEEL, 10 IN WHEEL DIAMETER, 2⅛ IN WHEEL W, 350 LB, ½ IN FOR AXLE SIZE

PNEUMATIC WHEEL, 10 IN WHEEL DIAMETER, 2⅛ IN WHEEL W, 350 LB, ½ IN FOR AXLE SIZE

APPROVED VENDOR

PNEUMATIC WHEEL, 10 IN WHEEL DIAMETER, 2⅛ IN WHEEL W, 350 LB, ½ IN FOR AXLE SIZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PNEUMATIC WHEEL, 10 IN WHEEL DIAMETER, 2⅛ IN WHEEL W, 350 LB, ½ IN FOR AXLE SIZE

PNEUMATIC WHEEL, 10 IN WHEEL DIAMETER, 2⅛ IN WHEEL W, 350 LB, ½ IN FOR AXLE SIZE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.76 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1NWU7
  • N° de modèle du manufacturier 1NWU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Mounted on steel drop center rims with pregreased ball bearings with fittings for relubrication (Nos. GGM2RZJ3, GGM2RZJ4 and GGM2RZJ5 do not come with grease fittings). Black tread. Sawtooth Tread, Greater tread depth than rib style for better puncture resistance and lower wear rate.

Spécifications techniques

  • ItemPneumatic Wheel
  • Wheel Width2 1/8 in
  • For Axle Size1/2 in
  • Hub MaterialSteel
  • Hub PositionCenter Mount
  • Non-MarkingNo
  • Bore Dia.1/2 in
  • Hub ColourSilver
  • Tire Rim TypeEasy Maintenance
  • Tire Thickness3 1/2 in
  • Wheel Dia. 10 in
  • Load Rating 350 lb
  • Hub Length 3 1/2 in
  • Wheel/Tread Material Rubber
  • Tread Sawtooth
  • Application Hand Trucks and Cart Casters
  • Frame Finish Powder Coated
  • Tire Rim Dia. 4 1/2 in
  • Tire Sidewall No. 4.10/3.50-4
  • Wheel Type Pneumatic
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande