!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOP TOWELS, GENERAL PURPOSE CLEANING, 5 LB

SHOP TOWELS, GENERAL PURPOSE CLEANING, 5 LB

ROTEX

SHOP TOWELS, GENERAL PURPOSE CLEANING, 5 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOP TOWELS, GENERAL PURPOSE CLEANING, 5 LB

SHOP TOWELS, GENERAL PURPOSE CLEANING, 5 LB

ROTEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.80 / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPRWCF100
  • N° de modèle du manufacturier WCF100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

These shop towels is designed for use with the following applications: general purpose cleaning.

Spécifications techniques

  • ItemShop Towels
  • Cleaning Cloth ColourGrey, Yellow
  • Weight5 lb
  • Package TypeCarton
  • LaunderableLaunderable
  • Cleaning Cloth Style Shop Towel
  • Cleaning Cloth Condition New
  • Estimated Piece Count 100
  • Lint Level Low Lint
  • Primary Cleaning Application General Purpose Cleaning

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande