!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
764 TAPE, YELLOW, 36 YD L, 3 IN W, 5 MIL, RUBBER ADHESIVE, PVC, ABRASION-RESISTANT, 12 PK

764 TAPE, YELLOW, 36 YD L, 3 IN W, 5 MIL, RUBBER ADHESIVE, PVC, ABRASION-RESISTANT, 12 PK

3M

764 TAPE, YELLOW, 36 YD L, 3 IN W, 5 MIL, RUBBER ADHESIVE, PVC, ABRASION-RESISTANT, 12 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
764 TAPE, YELLOW, 36 YD L, 3 IN W, 5 MIL, RUBBER ADHESIVE, PVC, ABRASION-RESISTANT, 12 PK

764 TAPE, YELLOW, 36 YD L, 3 IN W, 5 MIL, RUBBER ADHESIVE, PVC, ABRASION-RESISTANT, 12 PK

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.86 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM764-3X36YLW
  • N° de modèle du manufacturier 764-3X36YLW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Informations sur le produit

This 12-pack of 764 tape is yellow in colour. This vinyl tape has a tensile strength of 13 lb/in, has a thickness of 5 mil, and is abrasion-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemTape
  • Tape Backing MaterialPolyvinyl Chloride
  • Imperial Tape Width3 in
  • Tape Thickness5 mil
  • Series764
  • Minimum Tape Performance Temperature60 Degrees F
  • Product FormRoll
  • Tape Resistance PropertiesAbrasion-Resistant
  • Elongation180%
  • Metric Tape Length32.9 m
  • Tape Sub-Type Vinyl Tape
  • Tape Adhesive Material Rubber
  • Imperial Tape Length 36 yd
  • Tape Brand 3M(TM)
  • Tape Colour Yellow
  • Maximum Tape Performance Temperature 85 Degrees F
  • Specifications Met ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Tape Tensile Strength 13 lb/in
  • Tape Type Vinyl Tape
  • Metric Tape Width 7.6 cm
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande