!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP,3 25/32 IN L,4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP,3 25/32 IN L,4 FLUTES

OSG

STRAIGHT FLUTE TAP,3 25/32 IN L,4 FLUTES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP,3 25/32 IN L,4 FLUTES

STRAIGHT FLUTE TAP,3 25/32 IN L,4 FLUTES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.08 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1604807
  • N° de modèle du manufacturier 1604807
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemStraight Flute Tap
  • Thread StandardUNC
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length1 3/8 in
  • 75% Thread Drill Size13.60 mm
  • Thread DirectionRight Hand
  • Tap Shank StandardANSI
  • 65% Thread Drill Size13.90 mm
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
  • Series101C
  • Shank Length1 25/32 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsANSI
  • Tap StyleStraight Flute
  • Threads per Inch11
  • Thread Size 5/8"-11
  • Tap Chamfer Bottoming
  • Tap Finish Black Oxide
  • Overall Length 3 25/32 in
  • Thread Limit H5
  • Number of Flutes 4
  • 55% Thread Drill Size 14.20 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Fractional Inch
  • Primary Material Application ISO Code K, N
  • Shank Dia. 15/32 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.3600 in
  • Tap Grouping Individual
  • Thread Limit / Class of Fit H5
  • Helix Angle 0 Degrees
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande