!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEEL STRAPPING,STANDARD DUTY STEEL,3/4"

STEEL STRAPPING,STANDARD DUTY STEEL,3/4"

SIGNODE

STEEL STRAPPING,STANDARD DUTY STEEL,3/4" close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEEL STRAPPING,STANDARD DUTY STEEL,3/4"

STEEL STRAPPING,STANDARD DUTY STEEL,3/4"

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $527.03 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SIGAG085207BL
  • N° de modèle du manufacturier AG085207BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # 702
  • Poids à l’expédition 102.0 lb

Informations sur le produit

Banding and steel strapping, apex, 3/4 inch x 0.023 inch in size, mill wound, painted and waxed, 1,950 pound average strength, yield 17.1 feet per pound

Spécifications techniques

  • ItemSteel Strapping
  • Strapping Width3/4 in
  • Break Strength1,950 lb
  • Strapping WindOscillated
  • AAR ApprovedNot AAR Approved
  • Core Width16 in
  • MaterialSteel
  • Heat TreatedNot Heat Treated
  • ASTM NumberD3953
  • Strapping Application Standard Duty
  • Strapping Thickness 0.023 in
  • Strapping Length 1,795 ft
  • Core Diameter 16 in
  • Rolls per Case 12
  • Colour Black
  • Coil Weight 100 lb
  • Carbon Level Low Carbon
  • Mil Thickness 23 mil
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande