!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEEL STRAPPING, 0.029 IN STRAPPING THICKNESS, 3,400 LB BREAK STRENGTH, 1,012 FT STRAPPING L

STEEL STRAPPING, 0.029 IN STRAPPING THICKNESS, 3,400 LB BREAK STRENGTH, 1,012 FT STRAPPING L

SIGNODE

STEEL STRAPPING, 0.029 IN STRAPPING THICKNESS, 3,400 LB BREAK STRENGTH, 1,012 FT STRAPPING L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEEL STRAPPING, 0.029 IN STRAPPING THICKNESS, 3,400 LB BREAK STRENGTH, 1,012 FT STRAPPING L

STEEL STRAPPING, 0.029 IN STRAPPING THICKNESS, 3,400 LB BREAK STRENGTH, 1,012 FT STRAPPING L

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $498.64 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45HE03
  • N° de modèle du manufacturier 2X1295
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Informations sur le produit

This steel strapping is black and is made of steel. It is 0.029 inch thick and measures 3/4 inch width x 1,012 feet length. In addition, it meets the standards for: AAR. It is also designed for high tensile steel applications.

Spécifications techniques

  • ItemSteel Strapping
  • Strapping Width3/4 in
  • Break Strength3,400 lb
  • Strapping WindRibbon
  • AAR ApprovedAAR Approved
  • Core Width23 in
  • MaterialSteel
  • Heat TreatedHeat Treated
  • ASTM NumberD3953
  • StandardsAAR
  • Strapping Application High Tensile Steel
  • Strapping Thickness 0.029 in
  • Strapping Length 1,012 ft
  • Core Diameter 16 in
  • Rolls per Case 12
  • Colour Black
  • Coil Weight 100 lb
  • Carbon Level High Carbon
  • Mil Thickness 29 mil
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande