!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEEL STRAPPING, 0.017 IN STRAPPING THICKNESS, 1,275 LB BREAK STRENGTH, RIBBON

STEEL STRAPPING, 0.017 IN STRAPPING THICKNESS, 1,275 LB BREAK STRENGTH, RIBBON

APPROVED VENDOR

STEEL STRAPPING, 0.017 IN STRAPPING THICKNESS, 1,275 LB BREAK STRENGTH, RIBBON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STEEL STRAPPING, 0.017 IN STRAPPING THICKNESS, 1,275 LB BREAK STRENGTH, RIBBON

STEEL STRAPPING, 0.017 IN STRAPPING THICKNESS, 1,275 LB BREAK STRENGTH, RIBBON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG52YU47
  • N° de modèle du manufacturier 52YU47
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Informations sur le produit

This steel strapping is black and is made of steel. It is 0.017 inch thick and measures 1/2 inch width x 300 feet length. In addition, it meets the standards for: D3953-15. It is also designed for standard duty applications.

Spécifications techniques

  • ItemSteel Strapping
  • Strapping Width1/2 in
  • Break Strength1,275 lb
  • Strapping WindRibbon
  • AAR ApprovedNot AAR Approved
  • MaterialSteel
  • Dispenser Box TypeCorrugated Box
  • Carbon LevelLow Carbon
  • Mil Thickness17 mil
  • Strapping Application Standard Duty
  • Strapping Thickness 0.017 in
  • Strapping Length 300 ft
  • Core Diameter 2 in
  • Colour Black
  • Coil Weight 9 lb
  • Heat Treated Heat Treated
  • ASTM Number D3953 15
  • Standards D3953-15
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande