!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10½ IN WHEEL, ⅛ HP

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10½ IN WHEEL, ⅛ HP

DAYTON

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10½ IN WHEEL, ⅛ HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10½ IN WHEEL, ⅛ HP

CENTRIFUGAL DOWNBLAST ROOF EXHAUST FAN, DIRECT DRIVE, DRIVE PACK, 10½ IN WHEEL, ⅛ HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,011.27 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN4YC67
  • N° de modèle du manufacturier 4YC67
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

This exhaust fan includes NEMA 1 junction box, and is made of aluminum. It features a fully rolled windband bead, fresh outside air is drawn in under the motor cover, and measures 21¾ inch width, 16⅜ inch height, 21¾ inch length. This exhaust fan is designed for use with: industrial/commercial buildings. In addition, it is one-phase, 60 Hz, is roof mountable, has three speeds, is direct drive, 969 cfm @ 0.125 in SP air flow, and 21¾ inch diameter, and ⅛ horsepower.

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Downblast Roof Exhaust Fan
  • AssemblyAssembled
  • Base Length19 in
  • Base ShapeSquare
  • Phase1
  • Exhaust Airflow @ 0.000 in SP1,059 cfm
  • High-Efficiency MotorNo High-Efficiency Motor
  • Includes Drive PackageDrive Package Included
  • Mounting LocationRoof
  • Exhaust Airflow @ 0.500 in SP623 cfm
  • Housing MaterialAluminum
  • Motor EnclosureOpen Air Over
  • Overall Diameter21 3/4 in
  • Overall Length21 3/4 in
  • Airflow @ 0.000 in SP1,059 cfm
  • Base Height1 3/4 in
  • Compatible Curb Manufacturer Part Number2RB75, 2ZV82, 4C453, 4C670, 4HX38, 4HX46
  • Current2.6/2.3/1.4 A
  • Cutout Size14.5 in L x 14.5 in W
  • Electrical ConnectionPower Cord
  • Exhaust Airflow @ 0.250 in SP863 cfm
  • FeaturesFeatures a Fully Rolled Windband Bead for Increased Stability and Easy Transport, Fresh Outside Air is Drawn in Under the Motor Cover to Maximize Motor Life, Nema 1 Junction Box Located in Motor Enclosure, Nonoverloading Centrifugal Wheel Design, Optional Nema 1 and 4 Disconnects Available
  • Housing Length21.8 in
  • Housing Width21.8 in
  • Maximum Ambient Temperature130 Degrees F
  • Maximum Inlet Air Temperature130 Degrees F
  • Motor Speed1,550 RPM
  • Mount TypeRoof Curb
  • Safety FeaturesBirdscreen, Windband
  • Spark Resistant Construction TypeA
  • Wheel TypeBackward Inclined
  • Drive Type Direct Drive
  • Wheel Diameter 10 1/2 in
  • Base Width 19 in
  • Nameplate Voltage 115V AC
  • Motor Horsepower 1/8 hp
  • For High-Static Pressure Applications Not For High-Static Pressure Applications
  • For Air Type Clean Air
  • Includes Motor Motor Included
  • Maximum Static Pressure 5/8 in wc
  • Wheel Material Aluminum
  • Number of Speeds 3
  • Standards AMCA Sound and Air, CSA, UL/cUL 705
  • Overall Height 16 3/8 in
  • Overall Width 21 3/4 in
  • Application Industrial and Commercial Buildings
  • Brake Horsepower 1/25 hp
  • Compatible Speed Control 48C172
  • Cutout Length 14.5 in
  • Damper Size 12 x 12 in
  • Exhaust Airflow @ 0.125 in SP 969 cfm
  • Exhaust Airflow @ 0.375 in SP 745 cfm
  • Frequency 60 Hz
  • Housing Material Fabrication Spun
  • Includes NEMA 1 Junction Box
  • Maximum Fan Speed 1,550 RPM
  • Motor Location Out of Airstream
  • Mounting Orientation Vertical
  • Propeller Shaft Diameter 1/2 in
  • Sound Level 4.5 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 4.5 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, Fan RPM 1300: 7.6 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 6.7 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 6.4 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 6.4 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 6.8 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, Fan RPM 1050: 5.4 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, Fan RPM 1550: 9.6 sones @ 0.000 in SP and 5 ft, 9.3 sones @ 0.125 in SP and 5 ft, 8.8 sones @ 0.250 in SP and 5 ft, 8.7 sones @ 0.375 in SP and 5 ft, 8.7 sones @ 0.500 in SP and 5 ft, 8.7 sones @ 0.625 in SP and 5 ft
  • Speed Controllable Speed Controllable
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande