!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DUPLEX LOCKING RECEPTACLE, NON-NEMA, 10/15 A, 125/250V AC, NON-FLANGED, 3 POLES

DUPLEX LOCKING RECEPTACLE, NON-NEMA, 10/15 A, 125/250V AC, NON-FLANGED, 3 POLES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DUPLEX LOCKING RECEPTACLE, NON-NEMA, 10/15 A, 125/250V AC, NON-FLANGED, 3 POLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DUPLEX LOCKING RECEPTACLE, NON-NEMA, 10/15 A, 125/250V AC, NON-FLANGED, 3 POLES

DUPLEX LOCKING RECEPTACLE, NON-NEMA, 10/15 A, 125/250V AC, NON-FLANGED, 3 POLES

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 127,13 $ / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 381,39 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL7580
  • N° de modèle du manufacturier HBL7580
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

This duplex locking receptacle has three poles, is single phase, a voltage rating of 125/250V AC, and an operating temperature range of -40 Degrees C to 75 Degrees C. It has the following resistance properties: moisture resistant, includes mounting strap.

Spécifications techniques

  • ItemDuplex Locking Receptacle
  • Current Rating10/15 A
  • Housing ColourBlack
  • Mount TypeFlush
  • NEMA Receptacle ConfigurationNon-NEMA
  • Number of Poles3
  • PhaseSingle
  • ShroudedNo
  • Wire Connection TypeScrew Terminals
  • AFCINo
  • Cover TypeNo Cover
  • Includes Mounting HardwareYes
  • Resistance PropertiesMoisture Resistant
  • UL 94 Flammability RatingV-2
  • For LocationIndoor
  • MarketIndustrial
  • Maximum Wire Size10 AWG
  • Minimum Wire Size18 AWG
  • Connection Orientation Straight
  • Flange Type Non-Flanged
  • Housing Material Thermoplastic
  • NEMA Enclosure Rating 1
  • Number of Gangs 1
  • Number of Wires 3
  • Polarized Yes
  • Voltage Rating 125/250V AC
  • Wiring Style Standard
  • Contact Material Brass
  • Grounding Non-Grounded
  • IP Rating IP20
  • Standards CSA Certified C22.2 No. 42, Federal Specification W-C-596, UL 498
  • For Environment Dry
  • Includes Mounting Strap
  • Maximum Operating Temperature 75 Degrees C
  • Minimum Operating Temperature -40 Degrees C
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande