!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PICNIC TABLE, 80IN X 75IN, BLUE

PICNIC TABLE, 80IN X 75IN, BLUE

APPROVED VENDOR

PICNIC TABLE, 80IN X 75IN, BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PICNIC TABLE, 80IN X 75IN, BLUE

PICNIC TABLE, 80IN X 75IN, BLUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,277.44 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGJ4HUR3
  • N° de modèle du manufacturier 4HUR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 737
  • Poids à l’expédition 233.0 lb

Informations sur le produit

Same great finish as the picnic table. Construction is expanded metal 9 gauge steel that forms a crisscross pattern. Includes 8 Legs, 1 Cross Brace, 3 seats, and 1 Table Top.

Spécifications techniques

  • ItemADA Picnic Table
  • EntryWalk Through
  • Overall Width80"
  • Overall Height29-5/8"
  • ColourBlue
  • Frame MaterialSteel
  • StandardsADA Compliant
  • Includes(8) Legs, (1) Cross Brace, (3) Seats, and (1) Table Top
  • Shape Square
  • Tabletop Material Expanded Metal
  • Overall Depth 75"
  • Bench Height 16-1/2"
  • Frame Finish Galvanized
  • Weight Capacity 1,200 lbs.
  • Assembly Required
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande