!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA,WOMEN,FR/ARC RATED,ROYAL BLUE

PARKA,WOMEN,FR/ARC RATED,ROYAL BLUE

PIONEER

PARKA,WOMEN,FR/ARC RATED,ROYAL BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
PARKA,WOMEN,FR/ARC RATED,ROYAL BLUE

PARKA,WOMEN,FR/ARC RATED,ROYAL BLUE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $371.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV2561210XL
  • N° de modèle du manufacturier 5523W
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.77 lb

Spécifications techniques

  • ItemSafety Parka
  • CSA Class1
  • Collar StyleChin Guard
  • Cuff StyleElastic
  • FeaturesRadiophone Clip Strap
  • Garment TypeSafety Parka
  • Hazard Protection TypeFire-Resistant
  • High-VisibilityHigh-Visibility
  • Includes HoodHood Included
  • Insulated for Cold ConditionsInsulated for Cold Conditions
  • Material Trade NameCotton, Nylon
  • Number of Outside Pockets6
  • SizeXL
  • Total Number of Pockets6
  • Back Stripe PatternAction
  • Series5523W
  • ATPV Rating 58 cal/sq cm
  • Arc Flash PPE Category 4
  • Colour Blue
  • Fabric Weight 10 oz
  • Closure Type Snap Storm Placket, Zipper
  • Gender Female
  • Hazard Type Fire-Resistant
  • Hood Style Detachable
  • Includes Lining Lining Included
  • Lining Material Cotton
  • Maximum Chest Size 42 in
  • Protection Type Fire-Resistant, Insulated
  • Standards ARC 4, ASTM F1506-20A, ATPV 58 cal/sq cm, CSA Z462, CGSB 155.20-2017, NFPA 2112-2023 Certified to UL, NFPA 70E-24, TPP 14.9 cal/sq cm
  • Waist Style Waist Drawstring with Toggles
  • Size - Body Type Regular
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande