!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOP WET TUFF STUFF BLUE W/B MD

MOP WET TUFF STUFF BLUE W/B MD

ATLAS GRAHAM

MOP WET TUFF STUFF BLUE W/B MD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOP WET TUFF STUFF BLUE W/B MD

MOP WET TUFF STUFF BLUE W/B MD

ATLAS GRAHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.32 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ATG1802
  • N° de modèle du manufacturier 1802
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Informations sur le produit

Tuff Stuff looped end wide band wet mop. Cotton-synthetic blend yarn dries floors quickly, use with 1654 or 1660 Jaws Wide Band wet mop handle. Blue: size medium/550g.

Spécifications techniques

  • ItemTuff Stuff(TM) Wide Band Blue
  • Mop Connection TypeClamp On
  • Overall Depth2 in
  • ColourBlue
  • Mop End TypeLoop
  • Compatible Manufacturer Part Number1654, 1660
  • Headband Size5 in
  • Material Cotton, Synthetic
  • Overall Width 7 in
  • Launderable Launderable
  • Dry Weight 1.1 lbs
  • Includes Wet Mop Tailband Yes
  • Chlorine Bleach Safe No
  • Mop Style Wet
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande