!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLOTH RAG, 20 LB BALE, COTTON POLO, GENERAL PURPOSE CLEANING

CLOTH RAG, 20 LB BALE, COTTON POLO, GENERAL PURPOSE CLEANING

ROTEX

CLOTH RAG, 20 LB BALE, COTTON POLO, GENERAL PURPOSE CLEANING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLOTH RAG, 20 LB BALE, COTTON POLO, GENERAL PURPOSE CLEANING

CLOTH RAG, 20 LB BALE, COTTON POLO, GENERAL PURPOSE CLEANING

ROTEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.20 / BAG

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPR477B10
  • N° de modèle du manufacturier 477B-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 768
  • Poids à l’expédition 20.4 lb

Informations sur le produit

Wiper made from 100% recycled clothing, cut to size and graded to fulfill all of your wiping needs. Practical and economical, wipers may be used again and again. Scanned for metal Content.

Spécifications techniques

  • ItemCloth Rag
  • MaterialCotton Polo
  • Cleaning Cloth ConditionReclaimed
  • Estimated Piece Count125
  • Size20 lb
  • LaunderableLaunderable
  • Cleaning Cloth Style T-Shirt
  • Cleaning Cloth Colour Assorted
  • Weight 20 lb
  • Package Type Bale
  • Lint Level Low Lint
  • Primary Cleaning Application General Purpose Cleaning
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande