!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INLET FERMETURE TWIST-LOCK 30 A L2

INLET FERMETURE TWIST-LOCK 30 A L2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INLET FERMETURE TWIST-LOCK 30 A L2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
INLET FERMETURE TWIST-LOCK 30 A L2

INLET FERMETURE TWIST-LOCK 30 A L2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4CV71
  • N° de modèle du manufacturier HBL2815SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée verrouillable à bride étanche
  • Couleur de boîtierGris, blanc
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de fiche NEMAL21-30P
  • Nb de pôles4
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs, étanche
  • Style de câblageStandard
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Matériau de lameLaiton
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Indice IP IP66
  • Indice de protection NEMA 12, 4, 4X
  • Nb de lames 5
  • Phases Trois
  • Tension nominale (V) 120/208 V CA
  • Type de bride À bride
  • Puissance nominale 3 HP
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Normes Certifié CSA type 4, 4X et type 12, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Largeur du plastron 3,75 po
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande