!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 18.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE

HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 18.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE

APPROVED VENDOR

HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 18.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 18.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE

HIGH-MANEUVERABILITY CUBE TRUCK, 18.6 CU FT CAPACITY, 4 SWIVEL, STANDARD, HDPE, BLUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,169.17 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1MDR3
  • N° de modèle du manufacturier G16-BLX-PTA-4UNN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Informations sur le produit

This high-maneuverability cube truck measures 32 inch width x 36 1/2 inch height x 44 inch length, and is blue. It is made out of wood. In addition, it has a 600-pound load capacity. It also features polyurethane.

Spécifications techniques

  • ItemHigh-Maneuverability Cube Truck
  • Load Capacity600 lb
  • Cubic Yard Capacity0.74 cu yd
  • Overall Length44 in
  • Overall Height36 1/2 in
  • ColourBlue
  • Caster/Wheel Mounting LocationStandard
  • Caster Wheel Dia.4 in
  • Caster/Wheel Configuration(4) Swivel
  • Lid/Cover TypeNo Lid/Cover
  • Number of Drain Holes0
  • Caster Wheel/Tread MaterialPolyurethane
  • Cube Truck Type Standard
  • Cubic Foot Capacity 18.6 cu ft
  • Bushel Capacity 16 bu
  • Overall Width 32 in
  • Container Material Polyethylene
  • Frame Material Wood
  • Caster Wheel Type Standard
  • Caster Brake Type No Brake Included
  • Container Legend None
  • Mobility Option Manual
  • Quiet Performance Features Polyurethane
  • Caster Core Material Polyurethane
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande