!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, #4-40 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN L, PLUG, HIGH SPEED STEEL

STRAIGHT FLUTE TAP, #4-40 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN L, PLUG, HIGH SPEED STEEL

WESTWARD

STRAIGHT FLUTE TAP, #4-40 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN L, PLUG, HIGH SPEED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, #4-40 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN L, PLUG, HIGH SPEED STEEL

STRAIGHT FLUTE TAP, #4-40 THREAD, 9/16 IN THREAD L, 1⅞ IN L, PLUG, HIGH SPEED STEEL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.80 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2LWH1
  • N° de modèle du manufacturier 2LWH1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This M2 hand tap is made of high speed steel and has a 0.141 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This 440-2026 series hand tap has a bright (uncoated) finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 1⅞ inch length. Plus it has three flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemHand Tap
  • Thread StandardUNC
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length9/16 in
  • Thread LimitH2
  • Number of Flutes3
  • Material Grade - MachiningM2
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Shank Dia.0.141 in
  • Square Size7/64 in
  • Tap GroupingTap
  • Thread Size #4-40
  • Tap Chamfer Plug
  • Tap Finish Bright (Uncoated)
  • Overall Length 1 7/8 in
  • Thread Direction Right Hand
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Pipe
  • Series 440-2026
  • Shank Type - Machining Straight
  • Standards ANSI
  • Tap Style Straight Flute
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande