!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GREASE GUN

GREASE GUN

WESTWARD

GREASE GUN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GREASE GUN

GREASE GUN

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.80 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW4BY69
  • N° de modèle du manufacturier 4BY69
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • Item2-way Fill Grease Gun
  • Grease Gun Handle StyleLever
  • Strokes per Oz.31.0
  • Cartridge Capacity14-1/2 oz.
  • Hose Length18"
  • Tube MaterialSteel
  • Variable Stroke / Full StrokeFull Stroke
  • ApplicationFor 16 Ounces Bulk or 14 1/2 Ounces Cartridge
  • Grease Gun Loading Method Cartridge, Bulk
  • Nozzle Extension Type Flex Hose
  • Max. Operating Pressure 6,000 PSI
  • Bulk Capacity 16 oz
  • Tube Colour Black
  • Tether Style Standard Tool (Accessory Needed for Tethering)
  • Tool Length 15-1/2"
  • Includes Pump Head, 6" Outlet Pipe, Removable Plug, Optional Filler Nipple, Whip Hose and Coupler
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande