!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLEXIBLE SPOUT, REPLACEMENT FOR 120-SERIES, STRAIGHT TIP, 13-32"-24 NS, 10 IN L, FLEXIBLE TUBING

FLEXIBLE SPOUT, REPLACEMENT FOR 120-SERIES, STRAIGHT TIP, 13-32"-24 NS, 10 IN L, FLEXIBLE TUBING

GOLDENROD

FLEXIBLE SPOUT, REPLACEMENT FOR 120-SERIES, STRAIGHT TIP, 13-32"-24 NS, 10 IN L, FLEXIBLE TUBING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLEXIBLE SPOUT, REPLACEMENT FOR 120-SERIES, STRAIGHT TIP, 13-32"-24 NS, 10 IN L, FLEXIBLE TUBING

FLEXIBLE SPOUT, REPLACEMENT FOR 120-SERIES, STRAIGHT TIP, 13-32"-24 NS, 10 IN L, FLEXIBLE TUBING

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GOL301024
  • N° de modèle du manufacturier 301024
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

This 10-inch flexible spout with straight spout tip is a standard replacement for heavy-duty pump oiler model 120-C3. Made with a flexible tubing material, the spout is an optional replacement for all other Goldenrod 120-series heavy-duty pump oil can models. This spout has a 3/8-inch fluid outlet, a 13/32"-24 thread size, and an NS thread type.

Spécifications techniques

  • ItemSpout Only-Flexible
  • FunctionReplacement Spout for 12-Series Goldenrod Oilers
  • Spout Length (In.)10
  • Thread Size 13/32 - 24NS
  • For Use With Oil
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande