!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM PUMP,1/4HP,SUCTION TUBE 40 L,1

DRUM PUMP,1/4HP,SUCTION TUBE 40 L,1

FINISH THOMPSON

DRUM PUMP,1/4HP,SUCTION TUBE 40 L,1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRUM PUMP,1/4HP,SUCTION TUBE 40 L,1

DRUM PUMP,1/4HP,SUCTION TUBE 40 L,1

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,048.78 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3DYJ6
  • N° de modèle du manufacturier DTTC013
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 26.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemElectric Operated Drum Pump
  • Rated Voltage115V AC
  • Frequency (Hz)60
  • Motor HP1/4 hp
  • Motor EnclosureTEFC
  • Explosion ProofNo
  • Max. Flow Rate10 gpm
  • Max. Viscosity400 CPS
  • Max. Head - Pumps10 ft
  • Min. Fluid Temp.34 Degrees F
  • For Container Size55 gal
  • Seal MaterialPTFE
  • Noise Level81 db
  • Compatible ChemicalsAcetic Acid 20%, Acetic Acid 80%, Ammonium Hydroxide, Antifreeze (Coolant), Calcium Chloride, Chromic Acid 10%, Chromic Acid 30%, Chromic Acid 5%, Chromic Acid 50%, Citric Acid 50%, Deionized Water, Ethylene Glycol, Formic Acid, Fresh Water, Hydrochloric/Muriatic Acid (20%), Nitric Acid (10% Solution), Nitric Acid (20% Solution), Nitric Acid (50% Solution), Phosphoric Acid (40% Solution), Potassium Hydroxide (50%), Salt Water, Sodium Bicarbonate (10%), Sodium Bisulfate, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide/Caustic Soda (20%), Sodium Hydroxide/Caustic Soda (50%), Sodium Hydroxide/Caustic Soda (80%), Sodium Hypochlorite/Bleach (to 20%), Sulfuric Acid (10% - 75%), Sulfuric Acid (to 10%)
  • Includes Suction TubeYes
  • Suction Tube Length40 in
  • Suction Tube OD1 5/8 in
  • Hose Length60 in
  • Hose Inside Dia.1 in
  • Includes NozzleNo
  • Discharge Tube Outlet ID1 in
  • Discharge Connection TypeHose Barb
  • Bung Connection Dia.2 in
  • Pump Connection TypeSmooth Bore
  • Plug TypeNEMA 5-15
  • Runs DryNo
  • Thermal ProtectionNo
  • Agency ComplianceCSA
  • Food GradeNo
  • For Use WithChemical Transfer
  • For Media TypeAcetic Acid, Ammonium Hydroxide, Antifreeze, Bleach, Calcium Chloride, Chromic Acid, Citric Acid, Ethylene Glycol, Formic Acid, Hydrochloric Acid, Nitric Acid, Phosphoric Acid (40% Solution), Potassium Hydroxide (50%), Sodium Bicarbonate, Sodium Bisulfate, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, Sulfuric Acid, Water
  • Pump Package Type Basic Pump with Discharge Hose
  • Full Load Amps 6.2
  • Number of Phases 1
  • Motor RPM 3,450 RPM
  • Motor Type Electric AC
  • Housing Material - Pumps CPVC
  • Max. Outlet Pressure 4.32 psi
  • Duty Cycle Continuous
  • Max. Head Pressure 4.32 psi
  • Max. Fluid Temp. 150 Degrees F
  • For Container Type Drum
  • Variable Speed No
  • Power Source Electric
  • Not Recommended Chemicals Acetic Acid (Glacial), Acetone, Ammonia (Liquids), Anhydrous Ammonia, Automatic Transmission Fluid, Biodiesel, Brake Fluid, Cyclohexane, DEF, Diesel Fuel, E85, Ethyl (Ethanol), Ethyl Acetate, Formaldehyde, Formaldehyde 40%, Gasoline, Glycerin, Heptane, Hexane, Hydraulic Oils (Petroleum), Hydraulic Oils (Synthetic), Hydrazine, Hydrochloric/Muriatic Acid (100%), Hydrochloric/Muriatic Acid (37%), Hydrofluoric Acid (20%), Hydrofluoric Acid (75%), Hydrofluoric Acid 100%, Isopropyl (Isopropanol), Kerosene, Lacquer Thinners, Methyl (Methanol), Methyl Ethyl Ketone (MEK), Naphtha, Nitric Acid (Concentrated Solution), Paint Thinner, Stoddard Solvent (Mineral Spirits), Sulfuric Acid (75% - 100%), Toluene, Trichlorethylene (50%), Turpentine, Windshield Washer Fluid, Xylene
  • Suction Tube Material CPVC
  • Suction Tube ID 1 5/8 in
  • Includes Discharge Hose Yes
  • Hose Tube Material PVC
  • Hose Outside Dia. 1 5/16 in
  • Metered No
  • Discharge Tube Outlet OD 1 5/16 in
  • Includes Bung Adapter No
  • Adapter Material Polypropylene
  • Cord Length 12 ft
  • Overall Length 55 in
  • Series TT
  • Self-Priming Yes
  • Diesel Exhaust Fluid Compatible No
  • Includes Hose and Clamp, Motor
  • Wetted Materials Alloy 625, CPVC, PTFE
  • Nominal Voltage 110V AC
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande