!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 29/64 IN DRILL BIT SIZE, 4-3/16 IN FLUTE L, NAS 907 TYPE B

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 29/64 IN DRILL BIT SIZE, 4-3/16 IN FLUTE L, NAS 907 TYPE B

CHICAGO-LATROBE

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 29/64 IN DRILL BIT SIZE, 4-3/16 IN FLUTE L, NAS 907 TYPE B close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 29/64 IN DRILL BIT SIZE, 4-3/16 IN FLUTE L, NAS 907 TYPE B

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 29/64 IN DRILL BIT SIZE, 4-3/16 IN FLUTE L, NAS 907 TYPE B

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF150ASP45629
  • N° de modèle du manufacturier 45629
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1273
  • Poids à l’expédition 0.174 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty, high speed Jobber length drill bit is list No. 150ASP with a black oxide finish. 135 degree split point and is for medium to heavy-duty applications in tougher materials such as titanium.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.4531
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length4 3/16 in
  • Helix Angle28 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.7/16 in
  • Overall Length5 5/8 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsNAS 907 Type B
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • List Number150ASP
  • Drill Bit Size 29/64 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 13/16 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 7/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0938 in
  • Series 150ASP
  • Aircraft Drill Yes
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande