!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT, 135 ° , STRAIGHT SHANK, 2 1/8 IN OVERALL LENGTH, 1 IN SHANK

DRILL BIT, 135 ° , STRAIGHT SHANK, 2 1/8 IN OVERALL LENGTH, 1 IN SHANK

SOWA DRILLS

DRILL BIT, 135 ° , STRAIGHT SHANK, 2 1/8 IN OVERALL LENGTH, 1 IN SHANK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRILL BIT, 135 ° , STRAIGHT SHANK, 2 1/8 IN OVERALL LENGTH, 1 IN SHANK

DRILL BIT, 135 ° , STRAIGHT SHANK, 2 1/8 IN OVERALL LENGTH, 1 IN SHANK

SOWA DRILLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.69 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SWA128-173
  • N° de modèle du manufacturier 128173
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

This drill bit has a one-inch long shank. It is non-coolant through with a 2⅛ inch length. Plus it has spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees drill point.

Spécifications techniques

  • ItemDrill Bit
  • Decimal Equivalent0.086 in
  • Finish - MachiningGold Finish
  • Drill Bit Point TypeSplit Point
  • Flute TypeSpiral Flute
  • Helix Angle30 Degrees
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Overall Length2 1/8 in
  • Drill Bit Size 44 in
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle 135 Degrees
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Flute Length 1 1/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Length 1 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande