!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, LATEX, GRAIN, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, LATEX, GRAIN, 100 PK

BEST LATEX CLASS I

DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, LATEX, GRAIN, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, LATEX, GRAIN, 100 PK

DISPOSABLE GLOVES, FOOD-GRADE, XL (10), 5 MIL, POWDER-FREE, LATEX, GRAIN, 100 PK

BEST LATEX CLASS I

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.69 / BOX

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM5005PF-XL
  • N° de modèle du manufacturier 5005PF-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.33 lb

Informations sur le produit

This 5005PF beige disposable glove is made of latex and is size X-large, 10. It is designed for food contact and general purpose use and meets the standards 21 CFR, Parts 170-199. With a palm thickness of 5.00 mil, these 9½-inch gloves are powder-free.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticNo
  • Cuff Thickness5.00 mil
  • Finger Thickness5.00 mil
  • Length9 1/2 in
  • Palm Thickness5.00 mil
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Texture LocationFingertips
  • Federal 209E Clean Room ClassNot Rated
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size- AlphaXL
  • Latex ContentContains Latex
  • Acceptable Quality Level (AQL) 4.0
  • Colour Beige
  • Disposable Glove Type Food Contact, General Purpose
  • Latex-Free No
  • Material Latex
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards In Compliance 21 CFR, Parts 170-199
  • Texture Grain
  • Accelerator-Free No
  • Series 5005PF
  • Tested for Fentanyl Protection No
  • Size - Numeric 10
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande