!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-OFF WHEEL,GEMINI, 3X1/16X3/8,T01

CUT-OFF WHEEL,GEMINI, 3X1/16X3/8,T01

NORTON

CUT-OFF WHEEL,GEMINI, 3X1/16X3/8,T01 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-OFF WHEEL,GEMINI, 3X1/16X3/8,T01

CUT-OFF WHEEL,GEMINI, 3X1/16X3/8,T01

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $98.00
Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRNCO311638GFC
  • N° de modèle du manufacturier 66243510647
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Small diameter reinforced cut-off (type 01 straight) maximizes performance of conventional aluminum oxide abrasive. Free cutting and has an excellent life and cut rate. Size 3 inches x 1/16 inch x 3/8 inch and maximum RPM is 25465.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Off Wheel
  • Grit36
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Overall Thickness0.0625 in
  • Primary Material Application400 Series Stainless, Hard Carbon Steel, Soft Carbon Steel
  • SpecificationGEMINI
  • ColourBrown
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Size 3/8 in
  • Overall Diameter 3 in
  • Compatible Tool Type Portable Cut-Off Tool, Power Drill
  • Series Gemini
  • Maximum Operating Speed 25,465 RPM

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande