!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-OFF WHEEL, TYPE 27, 4½ IN X 1/8 IN X ⅝"-11 THREAD, CERAMIC, 36 GRIT

CUT-OFF WHEEL, TYPE 27, 4½ IN X 1/8 IN X ⅝"-11 THREAD, CERAMIC, 36 GRIT

CUBITRON

CUT-OFF WHEEL, TYPE 27, 4½ IN X 1/8 IN X ⅝"-11 THREAD, CERAMIC, 36 GRIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-OFF WHEEL, TYPE 27, 4½ IN X 1/8 IN X ⅝"-11 THREAD, CERAMIC, 36 GRIT

CUT-OFF WHEEL, TYPE 27, 4½ IN X 1/8 IN X ⅝"-11 THREAD, CERAMIC, 36 GRIT

CUBITRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.47 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $264.70
This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM90043
  • N° de modèle du manufacturier 90043
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.483 lb

Spécifications techniques

  • ItemCut-Off Wheel
  • Connector Size5/8"-11
  • Grit36
  • Overall Thickness0.125 in
  • Compatible Tool TypeAngle Grinder
  • Maximum Operating Speed13,300 RPM
  • Abrasive Material Ceramic
  • Connector Type Threaded Hole
  • Overall Diameter 4 1/2 in
  • Primary Material Application Stainless Steel
  • Wheel Type Type 27
  • Pays d’origine Austria (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande