!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALLS, HOODED, ELASTIC ANKLE W/BOOTS, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHITE, SIZE LARGE, TYVEK PE 400

COVERALLS, HOODED, ELASTIC ANKLE W/BOOTS, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHITE, SIZE LARGE, TYVEK PE 400

DUPONT

COVERALLS, HOODED, ELASTIC ANKLE W/BOOTS, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHITE, SIZE LARGE, TYVEK PE 400 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COVERALLS, HOODED, ELASTIC ANKLE W/BOOTS, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHITE, SIZE LARGE, TYVEK PE 400

COVERALLS, HOODED, ELASTIC ANKLE W/BOOTS, ZIPPER, SERGED SEAMS, WHITE, SIZE LARGE, TYVEK PE 400

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCTY122S-LG
  • N° de modèle du manufacturier TY122SWHLG002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.21 lb

Informations sur le produit

This size large set of white penetration-resistant coveralls are hooded with zipper closure, have an elastic ankle style with skid-resistant boots, and serged seams. They are constructed from Tyvek 400 patented flash spun polyethylene fabric giving effective contamination control. The coveralls fit chest sizes of 39 3/4 inches to 43 1/4 inches, with an inseam of 29 inches. Not for fire protection.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap
  • Cuff StyleElastic
  • Inseam29 in
  • Minimum Height5 ft 5 in
  • SeriesTY122SWH
  • Includes Boot CoversYes
  • Coverall StyleHooded
  • Closure TypeZipper
  • Coverall MaterialTyvek 400
  • Attached HoodYes
  • Accessory TypeCoverall
  • SizeL
  • Ankle Style Elastic
  • Colour White
  • Fits Chest Size 39 3/4 to 43 1/4 in
  • Maximum Height 5 ft 9 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Class 1
  • Wrist Closure Elastic
  • Features Attached Respirator-Fit Hood with Elastic Around Face Opening, Designed To Cover Neck and Chin and Fit Around Respirator Face Mask, Longer Zipper Extends To Chin For Complete Coverage Of Neck Area, Elastic Opening For Tighter Fit At Wrist, Attached Tyvek Fc Boots Have Special Coating To Provide Added Skid-Resistance, Stormflaps
  • Coverall Construction Coverall with Respirator Fit Hood, Elastic Wrists, Attached Skid Resistant Boots
  • Brand and Series DuPont Tyvek 400
  • Size L
  • Fabric Weight 1.2 oz/sq yd
  • Thickness 5.9 mil

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande