!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOODED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, L, 25 PK, WHITE

HOODED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, L, 25 PK, WHITE

CONDOR

HOODED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, L, 25 PK, WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOODED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, L, 25 PK, WHITE

HOODED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, L, 25 PK, WHITE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.44 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR2KTN1
  • N° de modèle du manufacturier 2KTN1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 944
  • Poids à l’expédition 7.35 lb

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls, Size L, Polypropylene, White, Ankle Style Elastic, Elastic Cuff Style, Closure Type Zipper, Serged Seam Style, Fits Chest Size 27 In., Fits Waist Size 37 In., Inseam 30 In., Fabric Weight 1.03 oz.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • Fits Chest Size39 1/2 in to 42 1/2 in
  • Inseam30 in
  • Maximum Height71 1/2 in
  • PackagingBulk
  • SeriesCondor
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Anti-StaticNo
  • Hazard TypeDry Particulates
  • Material Weight35 g/sq m
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionHooded with Elastic Cuffs and Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceLight Duty
  • Brand and SeriesCondor
  • Garment StyleCoverall
  • ISO ClassNone
  • Maximum Waist Size42 1/2 in
  • Minimum Waist Size39 1/2 in
  • SizeL
  • Fabric Weight1.03 oz
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Elastic
  • Fits Waist Size 39.5 in to 42.5 in
  • Material Polypropylene
  • Minimum Height 69 1/2 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 Class 1
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight No
  • Coverall Style Hooded
  • High-Visibility No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Polypropylene
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray No
  • Attached Hood Yes
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates
  • Maximum Chest Size 42 1/2 in
  • Minimum Chest Size 39 1/2 in
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Accessory Type Hooded Disposable Coveralls
  • Size L
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande