!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHT, 3XL, 25 PK

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHT, 3XL, 25 PK

CONDOR

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHT, 3XL, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHT, 3XL, 25 PK

COLLARED DISPOSABLE COVERALLS, PP, ELASTIC CUFFS/ANKLES, SERGED SEAM, WHT, 3XL, 25 PK

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.37 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR2KTL5
  • N° de modèle du manufacturier 2KTL5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 944
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Collared Disposable Coveralls, Size 3XL, Polypropylene, White, Ankle Style Elastic, Elastic Cuff Style, Closure Type Zipper, Serged Seam Style, Fits Chest Size 31 In., Fits Waist Size 43 In., Inseam 33 In., Fabric Weight 1.03 oz.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • Fits Chest Size52 in to 52 in
  • Inseam32 3/4 in
  • Maximum Height78 1/2 in
  • PackagingBulk
  • SeriesCondor
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Anti-StaticNo
  • Hazard TypeDry Particulates
  • Material Weight35 g/sq m
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionCollared with Elastic Cuffs and Elastic Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceLight Duty
  • Brand and SeriesCondor
  • Garment StyleCoverall
  • ISO ClassNone
  • Maximum Waist Size52 in
  • Minimum Waist Size49 in
  • Size3XL
  • Fabric Weight1.03 oz
  • Thickness12.6 mil
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Elastic
  • Fits Waist Size 49 in to 52 in
  • Material Polypropylene
  • Minimum Height 76 1/2 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ANSI/ISEA 101, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, 16 CFR 1610, AATCC127
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight No
  • Coverall Style Collared
  • High-Visibility No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Polypropylene
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray No
  • Attached Hood No
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates
  • Maximum Chest Size 52 in
  • Minimum Chest Size 49 in
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Accessory Type Collared Disposable Coveralls
  • Size 3XL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande