!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIRE-RESISTANT COVERALLS, ORANGE, COLLARED, SIZE 62

FIRE-RESISTANT COVERALLS, ORANGE, COLLARED, SIZE 62

PIONEER

FIRE-RESISTANT COVERALLS, ORANGE, COLLARED, SIZE 62 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIRE-RESISTANT COVERALLS, ORANGE, COLLARED, SIZE 62

FIRE-RESISTANT COVERALLS, ORANGE, COLLARED, SIZE 62

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $256.61 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVV2520250-62
  • N° de modèle du manufacturier V2520250-62
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Informations sur le produit

This orange cotton coverall is size 62, and is made out of cotton. It meets the standards for CSA Z96-22 Class 1 Level 2 and Class 1 Level fire-resistant, and has nine pockets. It features two-way fire-resistant brass non-locking zipper, radiophone clip strap, action back, and an elastic waist.

Spécifications techniques

  • CSA Class1
  • Arc Flash PPE Category2
  • ColourOrange
  • Features2-Way FR Brass Non-Locking Zipper, Radiophone Clip Strap, Action Back, Elastic Waist
  • Material Trade NameCotton
  • Pass Through PocketsYes
  • Size - Numeric62
  • Total Number of Pockets9
  • ATPV Rating 9.5 cal/sq cm
  • Closure Type Zipper
  • Fabric Weight 10 oz
  • Item Flame Resistant Coverall
  • Number of Outside Pockets 7
  • Protection Type Flame Resistant
  • Standards CSA Z96-22 Class 1 Level 2 and Class 1 Level FR
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande